Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- MatérielAcier inoxydable
- Taille du filetage1 5/8-12
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatibles2807
- Nom abrégé de la connexion 1UNF
- Facteur de coupure du tuyau1.68 po
- Longueur2.76 po
- Longueur totale2.76 po
- Numéro de catalogue du fabricant473A-20C
- Taille de l’extrémité 11 5/8 po
- Filetage de l’extrémité 11 5/8-12
- Taille hexagonale2 po
- Style de fin 1UNF
- Diamètre intérieur1.06 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.20 po
- Angle180 °
- Poids0.89 lb
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Largeur2.00 po