900729-29
900729-29 PINCE DE SOUTIEN 2.062
N° D’ARTICLE MI00305273
N° MFR900729-29
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
900729-29 PINCE DE SOUTIEN 2.062
N° D’ARTICLE MI00305273
N° MFR900729-29
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
900729-29 PINCE DE SOUTIEN 2.062
  • Fournit une installation plus propre.
  • La doublure résistera à des températures ambiantes élevées.
  • Cette pince prévient les dommages, l’exposition et le frottement.
  • Ces colliers légers sont conçus pour supporter le tuyau là où de longs trajets sont nécessaires.
  • Enduit de vinyle.

Spécifications

  • Type de pince
    Collier de serrage de tuyau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Diamètre maximal
    2.062 po
  • Largeur
    1.000 po
  • Hauteur
    2.810 po
  • Taille
    -24 tubulures
  • Caractéristiques et avantages
    • Meuble une installation plus propre.• La doublure résistera à des températures ambiantes élevées.• Cette pince prévient les dommages, l’exposition et le frottement.• Ces colliers légers sont conçus pour soutenir le tuyau là où de longs trajets sont nécessaires.• Enduit de vinyle.
  • Poids
    2.12 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif