Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurVersil-Flare
- TypeVersil-Flare
- MatérielAcier au carbone
- Numéro de catalogue du fabricantFC2875-16S
- Largeur1.25 po
- Hauteur1.25 po
- Longueur1.40 po
- Numéro CUP du fabricant678146182777
- Longueur totale1.40 po
- Poids0.29 lb