Aperçu
Description du fabricant
FPTXFPT C. ACIER 4600PSI, VAE2-A0 2 pi
- Les robinets à bille de la série VAE2 sont conçus pour les applications hydrauliques à haute pression.
- Conception de la barre (1/4” - 1”), corps en acier moulé (1 1/4” - 2”).
- Cette vanne à passage intégral est disponible en raccords filetés NPT ou en raccords d’extrémité de bossage SAE avec joint torique.
- Les robinets sont dotés de sièges Delrin®, de tiges antidéflagrantes et de poignées en acier moulé. Plage de température de fonctionnement : -20° à 175°F.
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale4600 psi
- Taille du port2 NPT
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Style de poignéePoignée à levier
- Cote de pression des médiasEau froide - 4600 psi
- Matériau du joint toriqueDelrin® (POM)
- Matériau de la poignéeAcier
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- Type de montageEn ligne fileté
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- SérieVAE
- Longueur totale5.12 po
- Largeur totale3.90 po
- Hauteur totale7.38 po
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8481803070
- Poids9.79 lb
- Numéro CUP du fabricant649848002380
- CUP_NON649848002380
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité