Aperçu
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Interchangeable avec toutes les sources
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Plaqué zinc
- Bonne résistance aux vibrations
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion NPTF à JIC 37° , Évasion JIC 37° à NPTF
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 9/16–18
- Style de fin 2Tuyau femelle rigide
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Type de taille de fin 13/8 JIC 37°, 1/4 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1/4–18
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur0.28 po
- Mot-clé de descriptionRaccord tournant évasé JIC 37° femelle 3/8 po x tuyau femelle rigide 1/4 po