Aperçu
- Les robinets à bille de la série VMH offrent l’équilibre parfait entre performance et coût.
- Ces robinets industriels en laiton forgé en deux pièces sont usinés avec précision et conçus pour gérer votre application de laiton la plus exigeante.
- Avec plusieurs options et approbations, y compris UL® pour le gaz PL, AGA® et CGA® pour le gaz naturel et Factory Mutual pour la protection contre les incendies, cette vanne est la vanne manuelle en laiton à quart de tour la plus largement utilisée que nous offrons.
- Vous avez besoin d’une valve automatisée? Regardez nos séries DynaMatic EHH et PHH pour un ensemble de soupapes similaire.
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Taille du port3/8 NPT
- Matériau du corpsLaiton
- Style de poignéePoignée à levier
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi
- Matériau du joint toriquePTFE
- Matériau de la poignéeAcier
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- SérieVMH
- Longueur totale1.77 po
- Hauteur totale2.30 po
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8481801085
- Poids4.38 lb
- Numéro CUP du fabricant649848007910
- CUP_NON649848007910