Aperçu
- Les robinets à bille économiques monocoque de la série VME3 sont un excellent choix pour les besoins d’arrêt hydraulique général et pétrolier à basse pression.
- Les robinets sont des pièces à barre monocoque avec des corps revêtus de phosphate et des raccords filetés NPT dans une conception à port réduit.
- Construit solidement et conçu pour durer plus longtemps que les importations légères.
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Taille du port1-1/2 NPT
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Style de poignéePoignée à levier
- Style de transfertPort réduit
- Style de carrosserie1 pièce
- Cote de pression des médiasEau froide - 2000 psi
- Matériau du joint de corpsRTFE
- Matériau du joint de tigeRTFE
- Matériau du joint toriqueRTFE
- Matériau de la poignéeAcier
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- Matériau de la tigeAcier plaqué nickel
- Matériau du siègeDelrin® (POM)
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Température de fonctionnement maximale425 °F
- SérieVME3
- Longueur totale4.00 po
- Finition de surfacePhosphate de zinc
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8481803070
- Numéro CUP du fabricant649848006326
- CUP_NON649848006326