82-103-01

Conbraco
82-103-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en bronze B584-C84400 , poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00305452
N° MFR82-103-01
Prix151.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
82-103-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en bronze B584-C84400 , poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00305452
N° MFR82-103-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix151.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
82-103-01 1/2 VANNE BRONZE
  • Fileté, 82-100 et 82-140 : 600 psig, CWP, 150 psig. SWP. 82A-140 : 400 psig. CWP, 150 psig.
  • Service d’aspiration SWP à 29 pouces Hg.
  • Spécification fédérale : WW-V-35C, Type : II, Composition : BZ, Style : 1.
  • MSS SP-110; robinet à bille fileté, soudage à douille, joint à souder, extrémités rainurées et évasées.
  • CRN : OC10908.5C

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Matériau du corps
    B584-C84400 Bronze
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Style de transfert
    Port complet
  • Style de carrosserie
    3 pièces
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
  • Matériau du joint de corps
    RPTFE
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau du joint torique
    RPTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier zingué avec prise en vinyle
  • Matériau de la bille
    Bronze plaqué chrome
  • Matériau de la tige
    Bronze plaqué chrome
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Série
    82-100
  • Normes
    MSS SP-110
  • Longueur totale
    2.81 po
  • Largeur totale
    1.78 po
  • Poids
    1.55 lb, 1.65
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif