82-143-01

Conbraco
82-143-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à commande manuelle, à 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00305455
N° MFR82-143-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
82-143-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à commande manuelle, à 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00305455
N° MFR82-143-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
82-143-01 1/2 VANNE BRONZE
  • Corps en bronze résistant à la dézincification
  • Glande de garniture réglable
  • Conception de tige anti-éclatement
  • Sièges et joints en RPTFE de qualité supérieure
  • Configuration de boule à passage intégral dans toutes les tailles
  • 100 % testé en usine
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Style de transfert
    Port complet
  • Style de carrosserie
    3 pièces
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
  • Matériau du joint de corps
    RPTFE
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau du joint torique
    RPTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier zingué avec prise en vinyle
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Série
    82-100
  • Normes
    MSS SP-110
  • Longueur totale
    2.81 po
  • Largeur totale
    1.78 po
  • Poids
    1.55 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif