VAE2.A0 3/8
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 7000 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00305475
N° MFRVAE2.A0 3/8
Prix92.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 7000 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00305475
N° MFRVAE2.A0 3/8
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
Prix92.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FPTXFPT C. ACIER 7000PSI VAE2-A0 3/8 PO
  • Les robinets à bille de la série VAE2 sont conçus pour les applications hydrauliques à haute pression.
  • Conception de la barre (1/4” - 1”), corps en acier moulé (1 1/4” - 2”).
  • Cette vanne à passage intégral est disponible en raccords filetés NPT ou en raccords d’extrémité de bossage SAE avec joint torique.
  • Les robinets sont dotés de sièges Delrin®, de tiges antidéflagrantes et de poignées en acier moulé. Plage de température de fonctionnement : -20° à 175°F.

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    7000 psi
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 7000 psi
  • Matériau du joint torique
    Delrin® (POM)
  • Matériau de la poignée
    Zinc (découpé)
  • Matériau de la bille
    Acier plaqué chrome
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Série
    VAE
  • Longueur totale
    2.87 po
  • Largeur totale
    1.18 po
  • Hauteur totale
    2.68 po
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8481803070
  • Poids
    0.95 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    649848002403
  • CUP_NON
    649848002403

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif