Aperçu
Description du fabricant
VANNE BRONZE DE 82-148-01 2 PO
- Corps en bronze résistant à la dézincification
- Glande de garniture réglable
- Conception de tige anti-éclatement
- Sièges et joints en RPTFE de qualité supérieure
- Configuration de boule à passage intégral dans toutes les tailles
- 100 % testé en usine
- Fabriqué aux États-Unis
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Taille du port2 NPT
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de poignéePoignée à levier
- Style de transfertPort complet
- Style de carrosserie3 pièces
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de corpsRPTFE
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau du joint toriqueRPTFE
- Matériau de la poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneBronze
- Type de montageEn ligne fileté
- Série82-100
- NormesMSS SP-110
- Longueur totale6.03 po
- Largeur totale3.87 po
- Poids14.37 lb
- Page de produit du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité