Aperçu
- Les robinets à bille de la série VMA offrent une résistance, une durabilité et un fonctionnement sans entretien maximums dans un seul ensemble!
- Les robinets en bronze industriels en deux pièces sont usinés avec précision et conçus pour durer plus longtemps que les concurrents légers.
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Taille du port1-1/4 NPT
- Matériau du corpsBronze
- Style de poignéePoignée à levier
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi
- Matériau du joint toriquePTFE
- Matériau de la poignéeAcier
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- SérieVMA
- Longueur totale3.50 po
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8481801085
- Poids2.42 lb
- Numéro CUP du fabricant649848017759
- CUP_NON649848017759
- Page de produit du fabricant