Aperçu
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale275 psi
- Taille du port1-1/2 Bride ANSI 150#
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de poignéePoignée à levier
- Dispositif de verrouillagePlaque de verrouillage
- Style de transfertPort standard
- Style de carrosserie1 pièce
- Cote de pression des médiasVapeur - 150 psi
- Matériau de la brideAcier inoxydable
- Matériau du joint de corpsRPTFE
- Matériau du joint de tigePTFE
- Matériau du joint toriqueRPTFE
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable avec poignée en vinyle
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneAcier inoxydable
- Type de montageBride en ligne
- Série87A-100
- Longueur totale6.5000 po
- Poids9.00 lb
- Page de produit du fabricant