Aperçu
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale285 psi
- Taille du port4 Bride ANSI 150#
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Style de poignéePoignée à levier
- Dispositif de verrouillagePlaque de verrouillage
- Style de transfertPort standard
- Style de carrosserie2 pièces
- Cote de pression des médiasVapeur - 150 psi
- Matériau de la brideAcier au carbone
- Matériau du joint de corpsRPTFE
- Matériau du joint de tigePTFE
- Matériau du joint toriquePTFE
- Matériau de la poignéeAcier avec prise en vinyle
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- Matériau de la tigeAcier au carbone
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
- Type de montageBride en ligne
- Série88A-100
- Longueur totale9.0000 po
- Poids73.00 lb
- Page de produit du fabricant