Motion
88A-107-01A

Conbraco
88A-107-01A

Robinet à bille 2-Way Apollo® – 2-Way, bride en ligne, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00305833
N° MFR88A-107-01A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
88A-107-01A

Robinet à bille 2-Way Apollo® – 2-Way, bride en ligne, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00305833
N° MFR88A-107-01A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
88A-107-01 VANNE À BILLE
  • Dispositif de verrouillage à deux positions
  • Joints de tige réglables de style CHV
  • Modèle de boulon de cale de montage ISO 5211 à quatre points
  • Balle ventilée à fente pour expansion thermique
  • Vapeur saturée de 150 psig
  • Tige et bille antistatiques mises à la terre
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Bossage moulé pour purge/orifice de drainage
  • Service d’aspiration à 29 pouces de Hg

Spécifications

  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Style de transfert
    Port standard
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    86 Cv
  • Normes respectées
    NACE MR0175 (2000) / NACE MR0103 (2003)
  • Cote de pression des médias
    Vapeur saturée - 150 psi
  • Matériau de la bride
    Acier au carbone
  • Matériau du joint de corps
    RPTFE
  • Matériau du joint de tige
    PTFE
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier A366 avec poignée en vinyle
  • Matériau de la bille
    Acier au carbone plaqué Chorme
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone
  • Matériau du siège
    RPTFE (TFM1700)
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone A216
  • Taille de la vanne
    1-1/2 Bride ANSI 150#
  • Type de montage
    Bride en ligne
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Poids
    9.00 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif