Motion
88A-100-01

Conbraco
88A-100-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 285 psi max., à bride en ligne, corps en acier au carbone, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00305837
N° MFR88A-100-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
88A-100-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 285 psi max., à bride en ligne, corps en acier au carbone, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00305837
N° MFR88A-100-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
88A-100-01 VANNE À BILLE

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    285 psi
  • Taille du port
    3 Bride ANSI 150#
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Dispositif de verrouillage
    Plaque de verrouillage
  • Style de transfert
    Port standard
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Cote de pression des médias
    Vapeur - 150 psi
  • Matériau de la bride
    Acier au carbone
  • Matériau du joint de corps
    RPTFE
  • Matériau du joint de tige
    PTFE
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier avec prise en vinyle
  • Matériau de la bille
    Acier plaqué chrome
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de montage
    Bride en ligne
  • Série
    88A-100
  • Longueur totale
    8.0000 po
  • Poids
    44.00 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif