Aperçu
- Construction 3-Piece avec attaches fermées
- Port complet
- Garniture et quincaillerie en acier inoxydable
- Section centrale pivotante
- Bille pleine à pression équilibrée
- Joints RPTFE à compression contrôlée
- Tige d’entrée inférieure monopièce anti-éclatement
- Verrouillage à deux positions
- Joint multipièces réglable en PTFE en « V »
- Montage ISO 5211 entièrement usiné
- Rainures moulées sur la section centrale et les capuchons d’extrémité pour les orifices de purge et de drainage
- Service d’aspiration à 29 po de Hg.
- 150 psig vapeur saturée
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale1500 psi
- Taille du port1 NPT
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de poignéePoignée à levier
- Style de transfertPort complet
- Style de carrosserie3 pièces
- Cote de pression des médiasEau froide - 1500 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Matériau du joint toriquePTFE
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable 300
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du siègeJoints multiples
- Matériau du corps de vanneAcier inoxydable CF8M
- Type de montageEn ligne fileté
- Série86A-100
- NormesMSS SP-110, NACE MR0175 (2000), MR0103 (2012)
- Longueur totale4.19 po
- Largeur totale2.67 po
- Poids5.70 lb
- Page de produit du fabricant