Motion
86R-107-01

Conbraco
86R-107-01

Robinet à bille Apollo® – à fonctionnement manuel, 800 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00305930
N° MFR86R-107-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
86R-107-01

Robinet à bille Apollo® – à fonctionnement manuel, 800 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00305930
N° MFR86R-107-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SS 86R-107-01
  • Ensemble de garnitures multipièces
  • Coussin de montage ISO 5211
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Réparable en ligne
  • Presse-étoupe réglable
  • Composants de l’investissement
  • Sièges et joints renforcés
  • Configuration complète du port

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Pression de fonctionnement maximale
    800 psi
  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Style de transfert
    Port complet
  • Style de carrosserie
    3 pièces
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 800 psi, vapeur - 150 psi
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable avec poignée en vinyle
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable A276-316
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Acier inoxydable CF8M
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Série
    86R-100
  • Options
    Coussin de montage ISO 5211
  • Normes
    Conforme à la norme MSS SP-110, conforme aux normes NACE MR0175 (2000) et MR0103 (2012)
  • Longueur totale
    5.18 po
  • Poids
    7.54 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif