VME1.A90A 1
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 2000 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00306003
N° MFRVME1.A90A 1
Prix129.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 2000 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00306003
N° MFRVME1.A90A 1
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
Votre prix129.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VME1-A90A 1 PO 2000PSI CWP GARNITURE RTFE SS
  • Les robinets à bille 2 pièces de la série VME1 sont un excellent choix pour les besoins de robinets hydrauliques généraux et de robinets d’arrêt de pétrole à pression basse à moyenne.
  • Les robinets sont en deux pièces de série avec des corps enduits de phosphate résistant à la corrosion et des raccords filetés NPT dans une conception de port complète et standard.
  • Construit solidement et conçu pour durer plus longtemps que les importations légères.

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Taille du port
    1 NPT
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Style de transfert
    Port standard
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 2000 psi
  • Matériau du joint de corps
    RTFE
  • Matériau du joint torique
    RTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la tige
    Acier plaqué nickel
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    425 °F
  • Série
    VME1
  • Longueur totale
    3.41 po
  • Hauteur totale
    3.30 po
  • Finition de surface
    Phosphate de zinc
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8481803070
  • Poids
    2.40 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    649848004735
  • CUP_NON
    649848004735

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif