Aperçu
- Pour le contrôle de l’air, de l’eau, du pétrole et du gaz dans les tuyaux ou les conduites
- Pression nominale : vapeur saturée de 150 psi
- Corps en acier au carbone
- Bille plaquée chrome
- Siège et joint RPTFE
- Tige anti-éclatement
- Presse-étoupe réglable
- NPT femelle x NPT femelle
- Fabricant : Vanne et raccord Dixon
Spécifications
- Pression de fonctionnement maximale1500 psi
- Taille du port1-1/4 po
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Poids2.18 lb