Aperçu
- Les robinets à bille 2 pièces de la série VME1 sont un excellent choix pour les besoins de robinets hydrauliques généraux et de robinets d’arrêt de pétrole à pression basse à moyenne.
- Les robinets sont en deux pièces de série avec des corps enduits de phosphate résistant à la corrosion et des raccords filetés NPT dans une conception de port complète et standard.
- Construit solidement et conçu pour durer plus longtemps que les importations légères.
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale1500 psi
- Taille du port1-1/4 NPT
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Style de poignéePoignée à levier
- Style de transfertPort standard
- Style de carrosserie2 pièces
- Cote de pression des médiasEau froide - 1500 psi
- Matériau du joint de corpsRTFE
- Matériau du joint toriqueRTFE
- Matériau de la poignéeAcier
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau de la tigeAcier plaqué nickel
- Matériau du siègeRTFE
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Température de fonctionnement maximale425 °F
- SérieVME1
- Longueur totale3.94 po
- Hauteur totale3.89 po
- Finition de surfacePhosphate de zinc
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8481803070
- Poids2.70 lb
- Numéro CUP du fabricant649848004759
- CUP_NON649848004759