Aperçu
- Construction forgée
- Butées de poignée surélevées
- Conception de tige à l’épreuve de l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Service d’aspiration à 29” Hg
- Protection contre la corrosion par le phosphate de zinc
- Inviolable selon la norme API 607 (-24)
- Approuvé AAR n° E999032
- Conforme à la norme MSS SP-110
Spécifications
- ConnexionFileté
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Style de poignéeLevier
- Style de transfertPort standard
- Style de carrosserieEn ligne
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv108 Cv
- Normes respectéesMSS-SP-110, A108
- Cote de pression des médiasEau froide - 1500 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de corpsRPTFE
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau de la poignéeAcier galvanisé avec prise en vinyle
- Matériau de la billeAcier au carbone plaqué chrome
- Matériau de la tigeMélonite d’acier au carbone
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
- Taille de la vanne2 NPT
- Longueur totale10.48 po
- Poids8.03 lb
- Page de produit du fabricant
- Taille du tuyau2 po
- Spécifications de conformitéISO 9001
- Type de connexionFNPT x FNPT
- Type de poignéeLevier
- Pression maximale1500 psi CWP
- Pression de vapeur maximale150 PSI WSP
- Type de tigeAnti-éclatement
- Plage de température20 à 450 °F
- Structure de la vanne2-Piece