Aperçu
Description du fabricant
VANNE BBV 75
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Taille du port3/4 NPT
- Matériau du corpsLaiton
- Style de poignéePoignée décalée
- Style de transfertPort standard
- Cote de pression des médiasVapeur - 150 psi
- Matériau de la poignéeAcier plaqué
- Matériau de la billeLaiton
- Matériau de la tigeLaiton
- Matériau du siègeRTFE
- Matériau du corps de vanneLaiton
- Type de montageEn ligne fileté
- SérieBBV
- ApplicationPour le contrôle de l’air, de l’eau, du pétrole et du gaz dans les tuyaux ou les conduites, pour d’autres services.
- Poids1.30 lb
- Page de produit du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité