Aperçu
- Fileté, 600 psig WOG, froid sans choc. 150 psig vapeur saturée. (Voir les tableaux P/T référencés)
- Service d'aspiration à 29 pouces Hg.
- Spécification fédérale : WW-V-35C, Type : II, Composition : BZ, Style : 3.
- MSS SP-110; robinets à bille filetés, soudés à douille, joints à souder, extrémités rainurées et évasées.
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Taille du port1 NPT
- Matériau du corpsBronze moulé
- Style de poignéePoignée à levier
- Style de transfertPort standard
- Style de carrosserie2 pièces
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau du joint toriquePTFE
- Matériau de la poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau de la tigeB16 Laiton
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneBronze moulé
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Série70-100
- NormesConforme à la norme MSS SP-110
- Longueur totale3.37 po
- Poids1.72 lb, 2.05
- Page de produit du fabricant