BBV200
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI00306051
N° MFRBBV200
Prix326.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI00306051
N° MFRBBV200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix326.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À BILLE BBV-200

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Taille du port
    2 NPT
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Style de transfert
    Port standard
  • Cote de pression des médias
    Vapeur - 150 psi
  • Matériau de la poignée
    Acier plaqué
  • Matériau de la bille
    Laiton
  • Matériau de la tige
    Laiton
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Laiton
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Série
    BBV
  • Application
    Pour le contrôle de l’air, de l’eau, du pétrole et du gaz dans les tuyaux ou les conduites, pour d’autres services.
  • Poids
    6.25 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif