VMA1.A9 2
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en bronze, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00306052
N° MFRVMA1.A9 2
Prix309.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en bronze, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00306052
N° MFRVMA1.A9 2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix309.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VMA1-A9 2 po FPT 600PSI CWP 150PSI WSP
  • Les robinets à bille de la série VMA offrent une résistance, une durabilité et un fonctionnement sans entretien maximums dans un seul ensemble!
  • Les robinets en bronze industriels en deux pièces sont usinés avec précision et conçus pour durer plus longtemps que les concurrents légers.

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Taille du port
    2 NPT
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Série
    VMA
  • Longueur totale
    4.30 po
  • Hauteur totale
    4.55 po
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8481801085
  • Poids
    4.38 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    649848017711
  • CUP_NON
    649848017711
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif