Aperçu
- Vanne à 2 voies
- Matériau du boîtier - carbone
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Taille du port1/2 NPT
- Matériau du corpsAcier
- Style de poignéePoignée à levier
- Style de transfertPort standard
- Matériau du joint de corpsRPTFE
- Matériau du joint toriquePTFE
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
- Type de montageEn ligne fileté
- ApplicationPour le contrôle de l’air, de l’eau, du pétrole et du gaz dans les tuyaux ou les conduites, pour d’autres services.
- Poids0.54 lb
- Page de produit du fabricant