Aperçu
Description du fabricant
73A-144-01 3/4 VANNE EN ACIER DE CARBONE
- Construction forgée
- Butées de poignée surélevées
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Protection contre la corrosion par le phosphate de zinc
- Protection contre les incendies selon la norme API 607 (nécessite -24 suffixe)
Spécifications
- Style de poignéePoignée à levier
- Style de transfertPort standard
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv30 Cv
- Normes respectéesConforme à la norme MSS SP-110, approuvé AAR no E999032
- Cote de pression des médiasEau froide - 2000 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de corpsRPTFE
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable 304 avec poignée en vinyle
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
- Taille de la vanne3/4 NPT
- Poids1.58 lb
- Page de produit du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité