80031

Nycoil
80031

Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 250 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI00306108
N° MFR80031
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nycoil
80031

Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 250 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI00306108
N° MFR80031
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80031 VANNE À BILLE

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Dispositif de verrouillage
    Dispositif de verrouillage
  • Style de transfert
    Port complet
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Matériau du joint de tige
    PTFE renforcé
  • Matériau de la poignée
    Zincé (finition chromée) avec prise en vinyle
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau de la tige
    Laiton
  • Matériau du siège
    PTFE renforcé
  • Matériau du corps de vanne
    Laiton forgé
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Options
    Orifice d’échappement (10-32 UNF)
  • Normes
    Norme O.S.H.A. 1910.147
  • Longueur totale
    2.03 po
  • Hauteur totale
    2.47 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif