Aperçu
- Corps deux pièces bronze
- Sièges renforcés
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Levier en acier inoxydable et écrou (-10)
- Service d'aspiration à 29 pouces Hg
- Conforme à la norme MSS SP-110
Spécifications
- ConnexionFileté
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Taille du port3/4 po
- Matériau du corpsBronze
- Style de poignéeLevier
- Style de transfertPort standard
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv30 Cv
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau de la tigeB16 Laiton
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneBronze
- Taille de la vanne3/4 NPT
- Poids1.39 lb
- CUP_NON670750652219
- Page de produit du fabricant
- À utiliser avecDispositifs antirefoulement à double clapet antiretour Apollo