Aperçu
- Les robinets à bille de la série VMH évacuent automatiquement l’air résiduel du côté aval lorsqu’ils sont fermés.
- Conception inviolable de verrouillage et d’étiquetage pour une sécurité accrue.
- Disponible en FNPT X FNPT ou avec orifice d'échappement fileté pour le montage des silencieux.
- Laiton forgé robuste, tige antidéflagrante et poignée de sécurité orange pour une sécurité et une durabilité supplémentaires.
- Conforme à la norme OSHA 1910.147 pour les dispositifs d’isolation et de verrouillage de l’énergie.
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale200 psi
- Taille du port1/2 NPT
- Matériau du corpsLaiton
- Style de poignéePoignée à levier
- Dispositif de verrouillageDispositif de verrouillage du tampon
- Cote de pression des médiasEau froide - 200 psi
- Matériau du joint toriquePTFE
- Matériau de la poignéeAcier
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Température de fonctionnement min.40 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- SérieÉchappement VMH
- Longueur totale2.32 po
- Hauteur totale2.76 po
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8481801085
- Poids0.47 lb
- Numéro CUP du fabricant649848007941
- CUP_NON649848007941