Aperçu
- Les robinets à bille de la série VAE2 sont conçus pour les applications hydrauliques à haute pression
- Conception de la barre (1/4” - 1”), corps en acier moulé (1 1/4” - 2”)
- Cette vanne à passage intégral est disponible en raccords filetés NPT ou en raccords d’extrémité SAE à joint torique
- Les vannes sont dotées de sièges Delrin®, de tiges anti-déflagration et de poignées en acier moulé
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale4600 psi
- Taille du portSAE 16 (1-5/16–12 UN)
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Style de poignéePoignée à levier
- Style de transfertPort complet
- Style de carrosserie"[supprimer]"
- Cote de pression des médiasEau froide - 4600 psi
- Matériau du joint toriqueDelrin® (POM)
- Matériau de la poignéeAcier moulé
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- SérieVAE
- Longueur totale4.45 po
- Largeur totale2.17 po
- Hauteur totale4.86 po
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8481803070
- Poids4.69 lb
- Numéro CUP du fabricant649848002410
- CUP_NON649848002410