VMH2.A9JP 1
2-Way – à fonctionnement manuel, 2-Way, 200 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00306146
N° MFRVMH2.A9JP 1
Prix89.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-Way – à fonctionnement manuel, 2-Way, 200 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00306146
N° MFRVMH2.A9JP 1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VMH2-A9JP 1" SÉCURITÉ EXH 200CWP L.O.HND
  • Les robinets à bille de la série VMH évacuent automatiquement l’air résiduel du côté aval lorsqu’ils sont fermés.
  • Conception inviolable de verrouillage et d’étiquetage pour une sécurité accrue.
  • Disponible en FNPT X FNPT ou avec orifice d'échappement fileté pour le montage des silencieux.
  • Laiton forgé robuste, tige antidéflagrante et poignée de sécurité orange pour une sécurité et une durabilité supplémentaires.
  • Conforme à la norme OSHA 1910.147 pour les dispositifs d’isolation et de verrouillage de l’énergie.

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Taille du port
    1 NPT
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Dispositif de verrouillage
    Dispositif de verrouillage du tampon
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 200 psi
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Série
    Échappement VMH
  • Longueur totale
    3.19 po
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8481801085
  • Poids
    1.19 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    649848007934
  • CUP_NON
    649848007934

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif