Aperçu
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Taille du port3/4 NPT
- Matériau du corpsLaiton
- Style de poignéePoignée décalée
- Dispositif de verrouillageVerrou coulissant
- Style de transfertPort standard
- Cote de pression des médiasVapeur - 150 psi
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du siègeRTFE
- Matériau du corps de vanneLaiton
- Température de fonctionnement min.50 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- SérieBBV-LV
- ApplicationPour le service aérien seulement.
- Poids1.38 lb
- Page de produit du fabricant