Motion
BBV100LV
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI00306169
N° MFRBBV100LV
Prix117.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI00306169
N° MFRBBV100LV
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
Votre prix117.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BBV100LV 1 VANNE DE VERROUILLAGE ET DE VENTILATION

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Taille du port
    1 NPT
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Dispositif de verrouillage
    Verrou coulissant
  • Style de transfert
    Port standard
  • Cote de pression des médias
    Vapeur - 150 psi
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Laiton
  • Température de fonctionnement min.
    50 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Série
    BBV-LV
  • Application
    Pour le service aérien seulement.
  • Poids
    1.71 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif