Aperçu
- Les mini-vannes à bille de la série VNH sont conçues pour les applications de contrôle des fluides et des gaz des petites conduites.
- Conception de barre en laiton monobloc de qualité industrielle plaquée chrome pour la résistance à la corrosion.
- Fonctionnement multidirectionnel.
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale450 psi
- Taille du port1/4 NPT
- Matériau du corpsLaiton plaqué Chorme
- Style de poignéePoignée à ailes
- Cote de pression des médiasEau froide - 450 psi
- Matériau du joint toriqueViton®
- Matériau de la poignéeNylon
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- SérieVNH
- Longueur totale1.71 po
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8481801085
- Poids0.23 lb
- Numéro CUP du fabricant649848009044
- CUP_NON649848009044