VNH3.PM 1/4
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 450 psi max., fileté en ligne, corps en laiton plaqué Chorme, poignée à oreilles
N° D’ARTICLE MI00306192
N° MFRVNH3.PM 1/4
Prix19.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 450 psi max., fileté en ligne, corps en laiton plaqué Chorme, poignée à oreilles
N° D’ARTICLE MI00306192
N° MFRVNH3.PM 1/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VNH3-PM 1/4" 450 CWP MPT X FPT PTFE
  • Les mini-vannes à bille de la série VNH sont conçues pour les applications de contrôle des fluides et des gaz des petites conduites.
  • Conception de barre en laiton monobloc de qualité industrielle plaquée chrome pour la résistance à la corrosion.
  • Fonctionnement multidirectionnel.

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    450 psi
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Matériau du corps
    Laiton plaqué Chorme
  • Style de poignée
    Poignée à ailes
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 450 psi
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Matériau de la poignée
    Nylon
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Série
    VNH
  • Longueur totale
    1.71 po
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8481801085
  • Poids
    0.18 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    649848009082
  • CUP_NON
    649848009082

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif