VMH2.A9 3/4
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00306221
N° MFRVMH2.A9 3/4
Prix35.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00306221
N° MFRVMH2.A9 3/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix35.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À BILLE EN LAITON VMH2-A9 3/4 PO 600PSI

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Matériau de la bille
    Laiton
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Longueur totale
    2.52 po
  • Hauteur totale
    3.03 po
  • CUP_NON
    649848007903

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif