Aperçu
Description du fabricant
VMH2-A9-OP VANNE À BILLE EN LAITON 600PSI 1/2"
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Taille du port1/2 NPT
- Matériau du corpsLaiton
- Style de poignéePoignée à levier
- Matériau du joint toriquePTFE
- Matériau de la poignéeAcier
- Matériau de la billeLaiton
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Longueur totale2.32 po
- Hauteur totale2.61 po
- CUP_NON649848008047
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité