Aperçu
Description du fabricant
VMH2-A9-OP VANNE À BILLE EN LAITON 600PSI 1.5"
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Taille du port1-1/2 NPT
- Matériau du corpsLaiton
- Style de poignéePoignée à levier
- Matériau du joint toriquePTFE
- Matériau de la poignéeAcier
- Matériau de la billeLaiton
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Longueur totale4.02 po
- Hauteur totale4.90 po
- CUP_NON649848008023
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité