Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Joint torique mâle à face plate
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique de bossage à joint torique de visage plat, joint torique de visage plat à joint torique de bossage
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 19/16–18
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Type de taille de fin 11/4 FFOR, 1/4 ORB
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/16–20
- Type de taille End 21/4 FFOR, 1/4 ORB
- MatérielAcier
- Mot-clé de description1/4 in Male Flat Face O-Ring x 1/4 in Male O-Ring Boss