FF1852T0808S
Straight Adapter - 1/2 in Male Flat Face O-Ring x 1/2 in Male O-Ring Boss, Steel
N° D’ARTICLE MI00306427
N° MFRFF1852T0808S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Straight Adapter - 1/2 in Male Flat Face O-Ring x 1/2 in Male O-Ring Boss, Steel
N° D’ARTICLE MI00306427
N° MFRFF1852T0808S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR FF1852T0808S

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique de bossage à joint torique de visage plat, joint torique de visage plat à joint torique de bossage
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    13/16–16
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 FFOR, 1/2 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Type de taille End 2
    1/2 FFOR, 1/2 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Mot-clé de description
    1/2 in Male Flat Face O-Ring x 1/2 in Male O-Ring Boss

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif