Aperçu
- Grande variété de tailles
- Joint torique inclus
- Joints toriques de rechange offerts
- Plaqué zinc trivalent
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Joint torique mâle à face plate
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique pour face plate à joint torique pour face plate
- Taille de l’extrémité 11 po
- Filetage de l’extrémité 11-7/16–12
- Style de fin 2Joint torique mâle à face plate
- Extrémité 2 Taille1 po
- Type de taille de fin 11 FFOR
- Extrémité 2 Filetage1-7/16–12
- Type de taille End 21 FFOR
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur1.024 po
- Mot-clé de descriptionJoint torique mâle à face plate de 2,54 cm x joint torique mâle à face plate de 2,54 cm