Aperçu
- Excellente résistance aux vibrations
- La tubulure est brasée pour des connexions permanentes étanches.
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Style de fin 1Joint torique mâle à face plate
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique de bossage à joint torique de visage plat, joint torique de visage plat à joint torique de bossage
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 113/16–16
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Type de taille de fin 11/2 FFOR, 3/8 ORB
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 9/16–18
- Type de taille End 21/2 FFOR, 3/8 ORB
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur0.378 po
- Mot-clé de description1/2 in Male Flat Face O-Ring x 3/8 in Male O-Ring Boss