Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage9/16-18
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesFC310, FC510
- Nom abrégé de la connexion 1VD
- Facteur de coupure du tuyau1.5 po
- Longueur2.71 po
- Longueur totale2.71 po
- Numéro de catalogue du fabricantFJ9728-0404S
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Style de fin 1VD
- Diamètre intérieur0.17 po
- Hauteur0.64 po
- TypeRaccord de tuyau
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Largeur0.56 po