Aperçu
- Excellente résistance aux vibrations
- Conforme à la norme SAE J1453
- La tubulure est brasée pour des connexions permanentes étanches
- Plaqué zinc
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Joint torique mâle à face plate
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique pour face plate à joint torique pour face plate
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 111/16–16
- Style de fin 2Joint torique mâle à face plate
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Type de taille de fin 13/8 FFOR
- Extrémité 2 Filetage11/16–16
- Type de taille End 23/8 FFOR
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur0.6089 po
- Mot-clé de descriptionJoint torique mâle à face plate 3/8 po x joint torique mâle à face plate 3/8 po