Aperçu
- Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle extérieur lisse - Fournit une pression nominale accrue et une surface lisse pour le cerclage. Sans phtalate
Spécifications
- Types de produitsFlexible d'aspiration en PVC pour service standard série H.
- TypeFlexible d'aspiration en PVC pour service standard
- ApplicationEngrais liquide agricole, conduites de semences pneumatiques, conduites de drainage, conduites d’irrigation, applications minières, pompes, location et assèchement de la construction, pompes, déchets, époussetage des roches, aspiration d’eau - service standard
- Pression de service50 psi
- Type de tuyauEngrais liquide agricole
- Numéro CUP du fabricant822353012109
- CouleurConstruction transparente
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CUP_NON822353012109
- Type de produitTuyau flexible pour conduits