Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Joint torique mâle à face plate
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique pour face plate à joint torique pour face plate
- Taille de l’extrémité 11 po
- Filetage de l’extrémité 11-7/16–12
- Style de fin 2Joint torique mâle à face plate
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille de fin 11 FFOR, 3/4 FFOR
- Extrémité 2 Filetage1-3/16–12
- Type de taille End 21 FFOR, 3/4 FFOR
- MatérielAcier
- Mot-clé de description1 in Male Flat Face O-Ring x 3/4 in Male Flat Face O-Ring