Aperçu
- Plaqué zinc pour une résistance à la corrosion
- Généralement utilisé dans les applications de traitement haute pression, hydrauliques, pneumatiques et chimiques
- Utilisé avec des tubes en acier (les tubes pour brasage doivent être sans revêtement)
- La tubulure est brasée pour des connexions permanentes étanches.
Spécifications
- Type d’adaptateurT-shirt
- Style de fin 1Joint torique mâle à face plate
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 113/16–16
- Style de fin 2Joint torique mâle à face plate
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Extrémité 2 Filetage13/16–16
- Style de fin 3Joint torique mâle à face plate
- Extrémité 3 Taille1/2 po
- Extrémité 3 Filetage13/16–16
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur0.378 po
- Mot-clé de descriptionJoint torique mâle à face plate de 1/2 po x joint torique mâle à face plate de 1/2 po x joint torique mâle à face plate de 1/2 po