Motion
FF2000T0806S
Union droite - Joint torique mâle à face plate de 1/2 po x joint torique mâle à face plate de 3/8 po, acier
N° D’ARTICLE MI00309246
N° MFRFF2000T0806S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Union droite - Joint torique mâle à face plate de 1/2 po x joint torique mâle à face plate de 3/8 po, acier
N° D’ARTICLE MI00309246
N° MFRFF2000T0806S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FF2000T0806S RACCORD
  • Plaqué zinc
  • Conforme à la norme SAE J1453
  • Excellente résistance aux vibrations
  • La tubulure est brasée pour des connexions permanentes étanches.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique pour face plate à joint torique pour face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    13/16–16
  • Style de fin 2
    Joint torique mâle à face plate
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 FFOR, 3/8 FFOR
  • Extrémité 2 Filetage
    11/16–16
  • Type de taille End 2
    1/2 FFOR, 3/8 FFOR
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre intérieur
    0.378 po
  • Mot-clé de description
    Joint torique mâle à face plate 1/2 po x joint torique mâle à face plate 3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif